日本船具
日本船具の 漁網/漁具
日本船具の 浮子/フロート
スチロバール(PPカバー・バンド付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
浮力(kg)
約400
寸法(Φmm)
約Φ670×1150
穴径(Φmm)
44
注文コード
62778118
品番
PP♯400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
浮力・寸法・穴径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
フロート全体が発泡ポリスチレン製の軽量発泡体です。
養殖漁業や土木工事のフロート、レジャーボートの防舷材など、用途は多岐にわたります。
浮力(kg)
約400
寸法(Φmm)
約Φ670×1150
質量(kg)
約5.1
用途
防油、定置、海苔養殖、その他
穴径(Φmm)
44
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※寸法・浮力・重量は標準測定値であり、保証値ではありません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400