エビス(水平器)
エビス(水平器)の 水平器・水準器・墨出器
エビス(水平器)の 水準器/水平器
エビス(水平器)の 水平器・レベル
スラントレベル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62778504
品番
ED-20PSLY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,520
角度目盛と土木工事用勾配目盛付きで前後両面から測定が出来ます。
生活防水機構です。
測定に便利な取手付です。
気泡管式なので測定時に安定します。
用途
勾配の測定
材質
ABS樹脂、ガラス気泡管
長さ(mm)
200
厚さ(mm)
12
高さ(mm)
112
質量(g)
91
最小表示
1度
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62778504
ED-20PSLY
50074905
ED-20PSLY
スラントレベル
エビス(水平器)
1個
¥
1,698
税込
¥
1,868
注文コードが変更になりました