エビス(水平器)
エビス(水平器)の 水平器・水準器・墨出器
エビス(水平器)の 水準器/水平器
エビス(水平器)の 水平器・レベル
スロープレベル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62778513
品番
ED-10SLMN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,600
測定基準面がV溝付きでパイプ等の測定が出来ます。
1つの気泡管で3勾配と水平・垂直が測定出来ます。(100mmは垂直無し)
蓄光付きで数分間暗い所で発光します。
磁石付で鉄配管工事に便利です。
用途
水平・垂直・1/50・1/100・1/200の測定
材質
アルミ合金押出材硬化処理、ABS樹脂カバー、3勾配レンズ付アクリル水平気泡管
長さ(mm)
100
厚さ(mm)
19.5
色
シルバー
高さ(mm)
51
質量(g)
116
感度(mm/m)
0.15=0.0086°
マグネット
2か所
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62778513
ED-10SLMN
50074564
ED-10SLMN
磁石付スロープレベル
エビス(水平器)
1個
¥
2,398
税込
¥
2,638
注文コードが変更になりました