エビス(水平器)
エビス(水平器)の 水平器・水準器・墨出器
エビス(水平器)の 水準器/水平器
エビス(水平器)の 水平器・レベル
スロープレベル-2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62778529
品番
ED-50SLB
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,998
¥
3,298
バスケットに入れる
測定基準面がV溝付でパイプ等の測定が出来ます。
4勾配と水平・垂直が測定出来ます。
蓄光付きで数分間暗い所で発光します。
用途
水平・垂直・1/50・1/100・1/150・1/200の測定
材質
アルミ合金押出材硬化処理、ABS樹脂カバー、4本線アクリル気泡管
長さ(mm)
500
厚さ(mm)
20
色
ブラック
高さ(mm)
49
質量(g)
331
感度(mm/m)
0.50=0.0286°
精度(mm/m)
±2.50=±0.1432°以内