トビボックスレベル 黒/緑

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62778565 品番 ED-TBOXB
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

大型シャックルでスピーディーに収納と取出しが出来ます。●水平気泡管は拡大レンズ付きで、精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。●測定基準面がV溝付でパイプ等の測定が出来ます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。

用途水平・垂直の測定 材質本体:アルミニウム。キャップ:PC樹脂。気泡管:アクリル樹脂(PMMA)。シャックル:真鍮。 気泡管:グリーン 質量(g)185 タイプ4本線レンズ付アクリル水平気泡管、蓄光シート:あり、マグネット:1か所 感度(mm/m)0.50=0.0286° 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×51×19.5 仕上アルマイト・クリアー塗装仕上げ 色(本体)ブラック 精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
注意
※超強力磁石付ですので、電子機器等に近づけないで下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする