トビレベル ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62778574 品番 ED-TBLWR
参考基準価格(税別)¥3,350 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。
落下防止コードとカラビナに対応するシャックル付です。
測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。
4本線アクリル気泡管付です。
暗所に便利な蓄光気泡管です。

用途水平、垂直測定に 材質ポリカーボネイト樹脂 長さ(mm)100 厚さ(mm)16 気泡管:赤 高さ(mm)43 質量(g)81 タイプ気泡管型 感度(mm/m)0.50=0.0286° 目盛水平、垂直 精度(mm/m)±1.00=0.0573°以内
注意
※用途以外では使用しないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする