バイオマス販売袋 黒無地

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4000枚) 注文コード 62778723 品番 7695
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

バイオマス原料(植物由来原料)を25%配合した、中身の透けない黒の無地袋です。取っ手が付いていない袋のため、レジ袋有料対象外商品となり、お客様への無料配布が可能です。

適合コミックやCD、文庫本など サイズコミック・CD用 入数(枚)4000 寸法(幅W×高さH)(mm)185×245 厚さ(μm)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62875628
2023-03-05
用途:
ニホンミツバチの蜜蝋の保管
その他業種

蜜蝋は紫外線が当たると脱色してしまうのですが、小分けして、保管すると今のところ脱色は見られません。使いやすく、薄いが遮光性もあるようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする