レノボ・ジャパン(Lenovo)
レノボ・ジャパン(Lenovo)の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
レノボ・ジャパン(Lenovo)の ディスプレイ/モニター本体
ThinkVision E22-30 (21.5型/1920×1080/VGA、DisplayPort、HDMI/レイヴンブラック/スピーカー:あり)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62778925
品番
63EBMAR2JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
表面処理
非光沢
コントラスト比
1000:1
解像度
1920×1080
入力端子
VGA、DisplayPort、HDMI
色(本体)
黒
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
21.5型
パネル駆動方式
IPS