ThinkVision E24q-30 (23.8型/2560×1440/DisplayPort、HDMI/レイヴンブラック/スピーカー:あり)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62778959 品番63ECGAR2JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
コントラスト比1000:1 解像度2560×1440 入力端子DisplayPort、HDMI 色(本体) アスペクト比16:9 モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式IPS

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする