レノボ・ジャパン(Lenovo)
レノボ・ジャパン(Lenovo)の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
レノボ・ジャパン(Lenovo)の ディスプレイ/モニター本体
ThinkVision P49w-30 (49型/5120×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/黒/スピーカー:あり)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62779038
品番
63DBRAR1JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
コントラスト比
2000:1
解像度
5120×1440
入力端子
HDMI、DisplayPort、USB Type-C
色(本体)
黒
アスペクト比
32:9
モニターサイズ
49型
パネル駆動方式
IPS