ThinkVision S24i-30 (23.8型/1920×1080/HDMI、VGA/スピーカー:なし/IPS)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62779047 品番63DEKAR3JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
コントラスト比1300:1 解像度1920×1080 入力端子VGA、HDMI アスペクト比16:9 モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式IPS

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする