画像準備中

TMPGEnc Authoring Works 6

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62779214 品番TAW6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,268
販売価格(税別)
13,880

映像劣化を極力防ぐスマートレンダリングエンジンと、最高画質を誇るエンコードエンジンとを組み合わせた強力なオーサリングエンジンを有し、高速で且つ高画質なメニュー付き DVD、Blu-ray、AVCHD の作成を可能とする最高クラスのオーサリングソフトウェアです。
本バージョンは、入力、編集そして出力すべての内部エンジンが刷新されています。
64ビットアーキテクチャにネイティブ対応し、利用可能なメモリ量が増大化したことで、4K、8K クラスの映像編集、フィルター、ファイル入力、レンダリング、クリップコピーなど多くの編集操作がより軽快となっています。
最新化されたファイル読み込みエンジンにより、H.265/HEVCフォーマットへの対応、MXF コンテナファイルの読み込みなど、対応入力ファイルの大幅な拡大がされています。
『初心者でも簡単に』のコンセプトはそのままに、すべてが進化した本製品で、あなただけの『作成工房(オーサリングワークス)』をはじめましょう。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像/映像制作ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする