※商品画像_正面

タイマー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ピンク アズワン品番64-9736-98 注文コード62779789 品番TD422PK
参考基準価格(税別)¥3,280 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は色・アズワン品番など8種類から選べます 他の種類を見る

触れずにスタート/ストップできるから衛生的。
音(音量3段階切り替え)とLEDランプでお知らせ。
フック穴・マグネット・スタンド付き。

付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池LR03)×2本 材質ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス ピンク 質量(g)153(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)0〜40 電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×110×24 音量大(80dB以上)、小(70dB以上)、オフ 設定時間最大99分59秒 1秒単位 保証期間1年 設置方法フック穴・マグネット・スタンド 電池寿命約1年(1日50回10秒鳴らした場合) アラーム警鳴時間(秒)約3・5・10・30 アズワン品番64-9736-98 タイマーカウントダウン方式 防水保護等級IPX5
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
※外への販売はしないでください。

商品説明動画

【取扱説明動画】非接触タイマーTD-421/TD-422 使い方・特徴のご紹介

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする