※商品画像_正面

TD423BL タイマー タニタ 62779807 TD423BL タイマー タニタ 62779807 TD423BL タイマー タニタ 62779807 TD423BL タイマー タニタ 62779807 TD423BL タイマー タニタ 62779807 TD423BL タイマー タニタ 62779807

タイマー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ブルー アズワン品番64-9737-01 注文コード62779807 品番TD423BL
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は色・アズワン品番など8種類から選べます 他の種類を見る

触れずにスタート/ストップできるから衛生的。
音(音量3段階切り替え)とLEDランプでお知らせ。
フック穴・マグネット・スタンド付き。

付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池LR03)×2本 材質ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス ブルー 質量(g)153(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)0〜40 電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×110×24 音量大(80dB以上)、小(70dB以上)、オフ 設定時間最大99分59秒 1秒単位 保証期間1年 設置方法フック穴・マグネット・スタンド 電池寿命約1年(1日50回10秒鳴らした場合) アラーム警鳴時間(秒)約3・5・10・30 アズワン品番64-9737-01 タイマーカウントダウン方式
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
※外への販売はしないでください。

商品説明動画

【取扱説明動画】非接触タイマーTD-421/TD-422 使い方・特徴のご紹介

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする