付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池LR03)×2本
材質ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス
色レッド
質量(g)153(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)0〜40
電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×110×24
音量大(80dB以上)、小(70dB以上)、オフ
設定時間最大99分59秒 1秒単位
保証期間1年
設置方法フック穴・マグネット・スタンド
電池寿命約1年(1日50回10秒鳴らした場合)
アラーム警鳴時間(秒)約3・5・10・30
タイマーカウントダウン方式
防水保護等級IPX5