不織布マスク 日本製

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード62779834 品番PMA-17595W3
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

国内生産だからできる徹底した品質管理をした不織布3層プリーツマスクです。
ほこり等を遮断するクリーンルーム内にて生産しています。
製造工程内では原材料に対して殺菌灯ユニットによる殺菌を行っているので、 衛生面において安心してご使用いただけます。
花粉粒子の捕集(ろ過)効率試験:平均99%カット

形状プリーツ型 ホワイト 構造3層 サイズふつう 寸法(縦×横)(mm)95×175 ひもタイプ耳かけ 入数(枚)50 種別簡易マスク 生産国日本 対象ほこり、花粉 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:107

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62779834
2022-08-13
用途:
日常用最高のマスクかもしれない

メーカーによる商品記載に書いてあるとおり、非常に精密に作られたマスクでありとても使いやすい。

10枚ごとに分けられてビニール袋にも入れられており、外出する時のバックアップ用としても良いのではないでしょうか。

対象商品:
62779834
2021-11-09
用途:
日常業務時の着用
株式会社ビー・エヌ 様

これからの使用ですが軟らかく使いやすそうです。10枚づつの袋に小分けされているので衛生的にもいいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする