サビトルNEOリミテッド

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2L) 注文コード62779859 品番593027
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

水産系・畜産系に多くみられる金属表面に付着した頑固な水垢や塩分による白ボケ、サビなどを強力に落とします。

用途清掃・お手入れ 成分有機酸、無機酸、界面活性剤、水溶性溶剤、金属封鎖剤 内容量(L)2 希釈倍率3〜5倍 液性酸性 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量200mL 適応トラック用アルミホイール/ステンレスパーツ/ボディ/プラスチック面 危険物の性状水溶性
注意
※ガラス面には絶対に使用しないでください
※商品パッケージ裏面及び取扱説明書の注意事項を必ずご確認の上ご利用下さい

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62779859
2022-09-02
用途:
ステンレスの錆取り
伸和工業株式会社 様

ステンレスの錆取りに使用。軽い錆は、よく取れます。ただ、よく洗い流さないと白くシミになって残りますので、洗い流した後、乾いた布でふき取る必要があります。

1人が参考にしています
対象商品:
62779859
2022-07-11
用途:
バイクのメンテナンス
リブロックガレーヂ 様

良かったです
良い物を安価にご提供頂きたいへんよろこんでおります。

対象商品:
62779859
2022-01-06
用途:
トラックの洗車時

ステンレスタンク車両を綺麗にしたいドライバーが多い為、この製品(サビトルネオ)を使用していました。本当に良い製品と思います!

対象商品:
62779859
2021-11-01
用途:
船底塗装と防水工事時
井上造船所 様 (サービス業)

船体外反サビ出て、サビトルでスポンジで含ませて船体洗い高圧洗浄機で洗えば、綺麗に成りました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆・潤滑・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする