JYACK Stripe(ジャックストライプ) 1/100

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62779886 品番YA72001
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

測る楽しさを訴求する、裏面1/100スケール目盛付です。
表面は、1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛付です。
読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。
外観は多面設計でペーパーウェイトとしても活用できます。
本体フォルトパッド付で匂いを染みこませ、香るメジャーとして使用できます。
引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様です。

用途寸法測定に 材質(本体)ABS 種類表面cm目(裏面1/100) ピッチ(mm)1(目盛) テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)1.5 本体質量(g)39 精度(mm)±2 材質(テープ)グラスファイバー 色(本体) アズワン品番64-7726-95 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×64×25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする