曜日別特売
YA72003 JYACK Stripe(ジャックストライプ) SIZE SK(新潟精機) 62779904

YA72003 JYACK Stripe(ジャックストライプ) SIZE SK(新潟精機) 62779904
YA72003 JYACK Stripe(ジャックストライプ) SIZE SK(新潟精機) 62779904

JYACK Stripe(ジャックストライプ) SIZE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード62779904品番YA72003
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709

測る楽しさを訴求する、裏面SIZE目盛付です。
表面は、1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛付です。
読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。
外観は多面設計でペーパーウェイトとしても活用できます。
本体フォルトパッド付で匂いを染みこませ、香るメジャーとして使用できます。
引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様です。

用途寸法測定に材質(本体)ABS種類表面cm目(裏面SIZE)ピッチ(mm)1(目盛)テープ幅(mm)10テープ長さ(m)1.5本体質量(g)39精度(mm)±2材質(テープ)グラスファイバー色(本体)アズワン品番64-7726-97本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×64×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする