SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の コンベックス・巻尺・距離測定
SK(新潟精機)の 巻尺
SK(新潟精機)の 鋼製巻尺
JYACK Stripe(ジャックストライプ)用替パッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
注文コード
62779913
品番
YA72004
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
JYACK Stripe用替パッドです。
用途
JYACK Stripe用替パッドに
適合機種
YA72001、YA72002、YA72003
材質(本体)
PP
本体寸法(mm)
21×3×21
本体質量(g)
0.1