矢崎化工
矢崎化工の 入浴関連
矢崎化工の 簡易浴槽
ゆ〜楽さん(小児用) 足踏式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62780236
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥307,500
「ゆ〜楽さん小児用」は、肌にやさしい素材で利用者の入浴を快適に行えます。浴そう底に取り付けたバルーンに、エアーを注入・排出し上下します。 バルーンが膨らむことで身体の姿勢を保つことができます。
用途
施設向け
仕様
[空気が満杯になる目安]足踏式 約25回 (踏み込む量によって多少異なります)
材質
[バルーン]塩化ビニル、[浴そう]FRP(繊維強化プラスチック)、[架台 フレーム]イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ、プラスチック)、[電動エアーポンプ]プラスチック、[架台 キャスター)プラスチック
質量(kg)
18.9
容量(L)
[浴そう]満水時 約100/エアー満杯時 約60(満水から約90秒で排水完了)
材質(シート)
クロロプレンゴム
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません