バラストレスランプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62780403 品番 MBL1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

バラストレスランプ(船上灯)!
安定器を必要としない画期的なランプ!
メタハラに近い光となりますので、集魚灯としても使用できます。
安定器が必要ないので、白熱電球やハロゲンランプのように直接、
電源に接続して点灯可能です。
推奨ソケット:ラムダ1、ラムダG1

周波数(Hz)60 電流(A)起動時9.2、安定時6.1 電圧(V)AC220 口金E39 全光束(Lm)31000 定格出力(W)1000 安定器必要なし
注意
※電圧はAC200〜230V
※周波数60Hzでご使用ください。
※電圧や周波数が定格でない場合、ちらつきや不点灯、球切れなどの症状が起こる場合がございますので、事前にご確認ください。
※点灯直後に約1.5倍の起動電流が流れますので、発電機の余裕をみてご使用ください。
※複数のランプを使用される場合は、間隔をあけて点灯させてください。
※再点灯には約10分〜20分かかりますので予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62780419
2023-07-06
用途:
船舶
農・林・水産業

不良品、点かないから、いらない。

………………………

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする