ソケット ラムダ1〜3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62780446 品番ラムダ2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

集魚灯電球に最適なソケットです!
高温、高電圧、高電流、塩害、振動に強い!
メタルハライド標準球(丸玉)1〜3KW・・・ラムダ1、
メタルハライド標準球(丸玉)2〜4KWまで・・・ラムダ2、
メタルハライドスリム球2〜4KWまで・・・ラムダ3
高温、高電圧、高電流、塩害、振動に強い構造です。
アルミダイカスト、メラニン焼付塗装仕上げ
E39口金の電球に適合します。
ステンレス板付き

口金E39 材質アルミダイカスト/メラニン焼付塗装仕上げ 適合ランプメタルハライド標準球(丸玉)2〜4KWまで 付属品ステンレス板付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする