防水レセプタクル(蓋付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62780534 品番本体20A用 2Pスイッチなし
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

防水タイプでキャップ(蓋付)です。
DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!

定格容量(A)20まで 電線口12mm(3.5SQケーブルまで)
注意
※プラグは付いていません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62780534 本体20A用 2Pスイッチなし 62568296 OD-2P20A 大阪電機製 2P本体スイッチなし 防水レセプタクル 大阪電機工業 大阪電機製 2P本体スイッチなし 防水レセプタクル 大阪電機工業 1式 3,998 税込4,398 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする