防水レセプタクル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62780586 品番2Pプラグ 20A用
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

防水タイプのプラグです。

定格容量(A)20まで 電線口15mm(5.5SQケーブルまで)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62780586 2Pプラグ 20A用 62568165 ODPG-2P20A 大阪電機製 2Pプラグ 20A 防水レセプタクル 大阪電機工業 大阪電機製 2Pプラグ 20A 防水レセプタクル 大阪電機工業 1式 1,998 税込2,198 品番が変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:299

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする