スイッチ(メインレバースイッチE108W)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62780638 品番メインレバースイッチE108W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

国内舶用エンジンメーカーで純正採用されている
ナイフスイッチ型 バッテリー主回路のON-OFFスイッチです!

付属品8mm取り付けボルト付き 仕様ナイフスイッチ(ダブル接点式) 寸法(mm)78×85×83 電圧(V)12・24・48 許容電流(A)最大700/連続100 取付け方法表面取り付けタイプ:配線を下方向から取り出すタイプです。前面のカバーを外し取り付けます。 適応ボルトサイズ最適ターミナル:8mm×2(R8) 主回路ON-OFF レバー式

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62780638 メインレバースイッチE108W 62388947 E108W スイッチ(メインレバースイッチE108W) マリンテック スイッチ(メインレバースイッチE108W) マリンテック 1式 3,598
欠品中
税込3,958
品番が変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:299

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62780638
2025-08-06
用途:
キャンピングカー電動エアコンの暗電流対策

巷で良く売られている、小さめの「捻るタイプ」のスイッチは接点の抵抗が大きいのか、端子と配線が異常に発熱しました。常時50A強流れる電動エアコンには不向きだった様です(定格内なんですけどね) このスイッチ、中身は何の変哲もないナイフスイッチですが、カバーもしっかりしていて接点が大きく確保されている為に熱の問題は解消しました。格好と大きさはターンスイッチに分がありますが、大電流なら間違いなくこっちです。

2025-09-30
用途:
小型船の電気系統のメンスイッチ
農・林・水産業

同型品の不良化による、交換品として使用なので作業は簡単だった。

対象商品:
62780638
2024-02-17
用途:
トラック(トラクター)トレーラー電源接続用配線のバッテリースイッチとして

壊れた商品と同じもので、問題なく交換出来た昔からある商品なので安全性も担保される商品です。

対象商品:
62780638
2022-07-14
用途:
トラック等のバッテリーに

簡素な作りです。配線も端子もなく自分で測って勝手に自作しろ的な説明書ナシの不親切商品です。

4人が参考にしています
対象商品:
62780638
2022-02-17
用途:
トラックのバッテリーのメインスイッチ
建設業・工事業

以前、他で購入して好評だったので今回同じ物を購入、見た目も分かりやすく良い商品でとても満足です。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする