UPS 小形無停電電源装置 TX100 (500VA/360W) 0.5kVA ラインインタラクティブ方式 6年保守モデル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62780675 品番MSP501TX1AS1C-JPN6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

ラインインタラクティブ給電方式UPS(無停電電源装置)。
LCDは日本語で状態表示がわかりやすい。
出力コンセント制御で周辺機器とサーバの制御が可能。
(サーバ・ストレージに使用する場合は事前検証が必要です。
)外部インターフェースは、USBを装備しています。
シャットダウンソフトは、ホームページよりダウンロードして電源やUPSの状態監視やスケジュール運転が可能なため、適切な電源管理ができます。
標準添付品:USBケーブル。
先出しセンドバック保守6年保守モデル(バッテリ付)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする