LEDラインテープライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62780708 品番ML5-24W 1連 白色 5m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥40,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

LEDのツブツブが見えない画期的な商品です!
ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを
直接基板に実装してツブツブ間の無い綺麗なライン発光が可能となりました。
船舶用に開発した商品ですので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用出来ます。
LEDの点光源が面光源となるので作業性が良くなります。
10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど
カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。
独自の基板サンドイッチ構造と背面のシリコン充填構造は長年の実績があります。
標準は5m仕様です。
長時間のエージングテスト済み
無線ノイズはありません。

セット内容本体(5m)、シリコン取付パーツ(20個)、シリコンキャップ(20個)、取扱説明書 寸法(mm)9×12×5000 質量(g)600 電圧(V)DC24〜28 発光色白色LED 最大消費電力(W)85 保証期間1年

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62780708 ML5-24W 1連 白色 5m 62569651 ML5-24W LEDラインテープライト  白色 DC24V マリンテック LEDラインテープライト 白色 DC24V マリンテック 1式 39,980 税込43,978 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする