取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです!防滴なので船舶で使用できます。LEDがリングで点灯します。結線方法でスイッチを押したときON、もしくは押したときOFFにできます。LEDリングライトを常時点灯、もしくは押したとき点灯することができます。本製品はDC12~24V用です。スイッチ容量は5Aまでオルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持します。推奨取り付け穴 19mm
軽くて小さいが、存在感がありデザイン性に優れている。