LEDプッシュスイッチ(モーメンタリー式)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62780823 品番 MPS-1224WB-M-5A
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです!
防滴なので船舶で使用できます。
LEDがリングで点灯します。
結線方法でスイッチを押したときON、もしくは押したときOFFにできます。
LEDリングライトを常時点灯、もしくは押したとき点灯することができます。
本製品はDC12〜24V用です。
スイッチ容量は5Aまで。
モーメンタリー式はボタンを押している間ON状態です。 ロックしないので離すとOFFになります。
推奨取り付け穴 19mm

全長(mm)40.8 質量(g)5 電源(V)DC12/24 規格【ねじ切り】M16×1(ねじ山ピッチ1mm) 発光色白色 消費電流(mA)15 寸法(Φ×mm)19×20(ネジキリまで) 取付穴径(Φmm)19(推奨) スイッチング方式モーメンタリー 防水保護等級IP64相当 スイッチ容量5Aまで
注意
※付属のロックナットで固定してください。
※オプションで面倒なハンダ付けが不要な配線カプラーを用意しております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62780823
2021-06-11
用途:
NDロードスターのトランクオープナーに利用
建設業・工事業

スイッチの結線図も添付されており、本体の品質とともに満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする