LEDプッシュスイッチ(モーメンタリー式)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 発光色赤色 注文コード62780848 品番MPS-1224R-M-5A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は発光色5種類から選べます 他の種類を見る

取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです!
防滴なので船舶で使用できます。
LEDがリングで点灯します。
結線方法でスイッチを押したときON、もしくは押したときOFFにできます。
LEDリングライトを常時点灯、もしくは押したとき点灯することができます。
本製品はDC12〜24V用です。
スイッチ容量は5Aまで。
モーメンタリー式はボタンを押している間ON状態です。 ロックしないので離すとOFFになります。
推奨取り付け穴 19mm

質量(g)5 電圧(V)DC12〜24 電源DC12V/24V 発光色赤色 寸法(Φ×mm)19×20 取付穴径(Φmm)推奨19 スイッチング方式モーメンタリー 防水保護等級IP64相当 スイッチ容量5Aまで
注意
※付属のロックナットで固定してください。
※オプションで面倒なハンダ付けが不要な配線カプラーを用意しております。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62780848 MPS-1224R-M-5A 61362327 MPS5-1224R-WPM LED防水プッシュスイッチ 13A モーメンタリー式 赤色 マリンテック LED防水プッシュスイッチ 13A モーメンタリー式 赤色 マリンテック 1式 3,500 税込3,850 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62780823
2021-06-11
用途:
NDロードスターのトランクオープナーに利用
建設業・工事業

スイッチの結線図も添付されており、本体の品質とともに満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする