LEDプッシュスイッチ(オルタネイト式 20A用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 発光色白色 注文コード62780884 品番MPS-1224WB-O 白色 20A用
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は発光色・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです!
防滴なので船舶で使用できます。
LEDがリングで点灯します。
本製品はDC12〜24V用です。
スイッチ容量は20Aまで。
オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持します。
推奨取り付け穴 22mm

質量(g)26 電圧(V)DC12〜24 電源DC12V/24V 発光色白色 寸法(Φ×mm)22×40 取付穴径(Φmm)推奨22 スイッチング方式オルタネイト 防水保護等級IP64相当 スイッチ容量20Aまで
注意
※付属のロックナットで固定してください
※オプション配線カプラーは適合しませんのでご注意ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする