LEDプッシュスイッチ(オルタネイト式 20A用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62780918 品番 MPS-1224Y-O-20A
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです!
防滴なので船舶で使用できます。
LEDがリングで点灯します。
本製品はDC12〜24V用です。
スイッチ容量は20Aまで。
オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持します。
推奨取り付け穴 22mm

質量(g)26 電圧(V)DC12〜24 電源DC12V/24V 発光色黄色 寸法(Φ×mm)22×40 取付穴径(Φmm)推奨22 スイッチング方式オルタネイト 防水保護等級IP64相当 スイッチ容量20Aまで
注意
※付属のロックナットで固定してください
※オプション配線カプラーは適合しませんのでご注意ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする