LED電源 変換電源アダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電流(A)8(MAX) 注文コード62780954 品番D24V-8A
参考基準価格(税別)¥14,570 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は出力電流など3種類から選べます 他の種類を見る

変換電源アダプター
AC100VをDC24Vに変換。
LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。
便利なオス・メスDCプラグ付き
PSE認証品
連続使用の場合目安 最大出力電流の約80%
1連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です。

周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)DC24 入力電圧(V)AC100〜240 出力電流(A)8(MAX) 保証期間1年 最大出力電力(W)192まで プラグ形状外径5.5mm-内径2.1mm(センタープラス) 各種認証PSE認証品
注意
※屋内仕様なので屋外でのご使用は出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする