久冨勝
久冨勝の 軍手
久冨勝の 綿混・混紡軍手
エベレスト君
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
62781094
品番
8G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
8ゲージ軍手の特徴は薄過ぎず、厚過ぎないちょうど良いフィット感です。
サイズ
フリー
全長(cm)
約23
材質
綿・ポリエステル・その他
ゲージ数
8
用途
一般作業
入数(双)
12
加工
手首:オーバーロック加工/緑
機能
フィット感
糸本数(本)
2
質量(g/ダース)
630