久冨勝
久冨勝の 軍手
久冨勝の 綿混・混紡軍手
エベレスト混紡
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
62781103
品番
750 E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
混紡軍手の特徴は綿を多く混合していることで、安価でありながら綿の風合いを感じられます。
サイズ
フリー
全長(cm)
約23
材質
綿・ポリエステル・その他
ゲージ数
7
用途
一般作業
入数(双)
12
加工
手首:オーバーロック加工/黄
糸本数(本)
5
質量(g/ダース)
750