久冨勝
久冨勝の 軍手
久冨勝の 純綿軍手
エベレスト純綿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
62781119
品番
750 C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
純綿軍手の特徴は、綿100%で厚手で丈夫です。綿は特防に比べて熱にも強い軍手になります。
ゲージ数
7
サイズ
フリー
用途
一般作業
材質
綿100%生成
質量(g)
約750
加工
手首:オーバーロック加工/赤
全長(cm)
約23
糸本数(本)
5