PM300-WH-10P 業務用ウレタン指先コート ベストグリップ 62781155 PM300-WH-10P 業務用ウレタン指先コート ベストグリップ 62781155 PM300-WH-10P 業務用ウレタン指先コート ベストグリップ 62781155 PM300-WH-10P 業務用ウレタン指先コート ベストグリップ 62781155

業務用ウレタン指先コート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10双) 注文コード 62781155 品番 PM300-WH-10P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

指先だけにポリウレタンをコーティングしているのでスベリにくく、グリップ力に優れています。
肌触りのよいシームレスナイロンを使用しているので、ムレにくく快適です。
伸縮性が良く、指先までピッタリフィットするので、指先を使う細かな作業に適しています。

用途電気電子部品製造業・精密機器自動車部品の組立作業・品質管理作業・精密機械業・弱電・一般機械の組立検査作業 材質樹脂部:ポリウレタン、繊維部:ナイロン・その他 ホワイト サイズS 入数(双)10 機能伸縮性 全長(cm)21.5 中指長(cm)6.9 コーティング指先コート 手のひらまわり(cm)17.6 指マチマチなし RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらすぐに使用を中止し、医師にご相談ください。
※液体に触れないでください。樹脂部も液体が浸透します。
※熱いものには触れないでください。火傷する恐れがあります。
※刃物や鋭利なものを使用する作業には十分ご注意ください。
※回転体を伴う作業には使用しないでください。手が巻き込まれる恐れがります。
※感電の恐れがありますので電気作業には使用しないでください。
※汚れた場合は水で洗い落とし陰干ししてください。乾燥機は使用しないでください。
※保管は直射日光や高温になる場所を避けてください。
※使用の有無にかかわらず、保管状況・経年劣化により樹脂部が劣化する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする