バーテック
バーテックの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
バーテックの 洗浄周辺用品
バーテックの 実験研究用ブラシ
ハンドブラシ 短柄 バーキュートプラス 線型0.3 ソフト BCPシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62781189
品番
BCP-TSW
参考基準価格(税別)
¥3,860
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
HACCP製品認証を取得しています。
仕様
線型0.3
材質
柄/PP
寸法(mm)
275×70×35
色
白
質量(g)
230
タイプ
ソフト
毛材
PBT
耐熱温度(℃)
134
アズワン品番
2-5828-31