バーテック
バーテックの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
バーテックの 洗浄周辺用品
バーテックの 実験研究用ブラシ
ハンドブラシ 短柄 バーキュートプラス 線型0.3 ソフト BCPシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62781198
品番
BCP-TSG
参考基準価格(税別)
¥5,772
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
HACCP製品認証を取得しています。
仕様
線型0.3
材質
柄/PP
寸法(mm)
275×70×35
色
緑
質量(g)
230
タイプ
ソフト
毛材
PBT
耐熱温度(℃)
134
アズワン品番
2-5828-47