バーテック
バーテックの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
バーテックの 洗浄周辺用品
バーテックの 実験研究用ブラシ
ハンドスクラブブラシ BCPシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62781234
品番
BCP-SBW
参考基準価格(税別)
¥3,930
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
握りやすく、力を入れやすいくびれ付きです。
まな板、シンク、番什の清掃に適しています。
材質
柄:PP
幅(mm)
70
全長(mm)
210
色
白
質量(g)
231
毛丈(mm)
35
毛材
PBT0.5
耐熱温度(℃)
134
アズワン品番
4-3218-01