ALMIGHTY(オールマイティ) LS2 11L

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)24.5 ホワイト×ネイビー 注文コード62781329 品番F1GA210001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など47種類から選べます 他の種類を見る

紐タイプ
足が喜ぶ、この軽さ
ベロ(上部)に靴紐が収納でき、ほどけにくく作業中に紐が巻き込まれにくい
クッション性が高く、耐滑性に優れたソール
擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫
ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい
傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
踵部には”セル構造”ミッドソールとやわらかい素材でクッション性向上
シューズサイドにメッシュを使用るすることで長時間働き続ける足元に通気性をプラス
夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用

サイズ(cm)24.5 ホワイト×ネイビー 機能クッション性/軽量 用途運輸業/建築業/製造業 形状ローカット 材質(アッパー)人工皮革・合成繊維 材質(底部)ゴム革 アズワン品番65-1998-93 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品説明動画

ALMIGHTY LSU (オールマイティ LSU) 商品PV
ワークシューズのお手入れ方法 - How to -
この動画は、1人が参考にしています。
滑りにくいワークシューズのスゴさとは - 実験してみた -
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-16
用途:
建設現場の普通作業時
建設業・工事業

建設現場での現場管理業務において着用しています。高価なだけに丈夫で重宝しています。

対象商品:
62781575
2025-05-15
用途:
普段履き
自動車・二輪車・自転車関連業

軽く、クッション性が良い。スニーカーと全く変わらない。片足のくるぶし下に靴ずれができてはしまったけれど。

1人が参考にしています
対象商品:
62781313
2024-06-25
用途:
工場勤務中は常時着用

殆どの人がサイズ感が通常の履物と変わらず履きやすいと感想を述べている

1人が参考にしています
対象商品:
62781356
2023-02-15
用途:
工事管理作業
明石土建工業株式会社 様 (建設業・工事業)

履きやすく脱ぎやすく、軽くて使いやすかったですね

対象商品:
62781514
2021-04-30
用途:
屋内外作業

軽くてフィット感、安定感が良く、歩行、運転、現場作業共大変気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする