菊鉢

(4件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62781758 品番 KIKU-6
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

菊の栽培に適した安定感のある寸胴設計で、通気性の良い底穴構造

材質R-PP 寸法(Φ)約198 高さ(mm)約158 6 号数6 用途菊の栽培

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-05
用途:
菊の植替え用
農・林・水産業

挿し木で増やした菊の植替え用鉢に使用しています。軽くてコスパが良く重宝しています。

対象商品:
62781776
2024-08-30
用途:
花の植え替え
大滝オートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

花の植え替えに使用、菊鉢なので底が大きく安定しています。

対象商品:
62781758
2024-04-09
用途:
花苗植え
農・林・水産業

花栽培に使用質感もよい製品で価格も安く使いかつてが良い

対象商品:
62781846
2021-07-09
用途:
菊作り
サラダ館 大萱店 様 (卸売・小売業)

菊の大鉢への移植のために買いました。ワンストップで買い物が出来て助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする