曜日別特売
MY-B215233/WW AHTN 20形埋込形220幅 三菱電機 62781818

20形埋込形220幅

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1セット消費電力(W)11.2注文コード62781818品番MY-B215233/WW AHTN
参考基準価格(税別)¥25,700販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
セット内容(器具本体)EL-LHB22200、(ライトユニット)EL-LU21523WW AHTN消費電力(W)11.2定格固定出力・段調光機能付色温度(K)3500光源色温白色定格電圧(V)AC100~242エネルギー消費効率(Lm/W)116.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1310明るさ(Lm)1600明るさFHF16形×1灯器具 高出力相当ビーム角度(°)A:119、B:110(1/2)グリーン購入法適合演色指数(Ra)85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする