安全興業
安全興業の プランター・鉢
安全興業の 鉢・プランター・ポット
安全興業の 鉢・ポット
野菜.果樹ポット
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62781855
品番
KAJU-245
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
野菜、果樹を育てるのに最適なプランター
用途
野菜果樹の栽培
材質
R-PP
色
グリーン
型
245
高さ(mm)
約260
寸法(Φ)
約245
号数
245