曜日別特売
MY-B208233/WW AHTN 20形埋込形220幅 三菱電機 62781863

20形埋込形220幅

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット消費電力(W)5.8注文コード62781863品番MY-B208233/WW AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,700
セット内容(器具本体)EL-LHB22200、(ライトユニット)EL-LU20823WW AHTN消費電力(W)5.8定格固定出力・段調光機能付色温度(K)3500光源色温白色定格電圧(V)AC100~242エネルギー消費効率(Lm/W)115.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)670明るさ(Lm)800明るさFLR20形×1灯器具 相当ビーム角度(°)A:119、B:110(1/2)グリーン購入法適合演色指数(Ra)85

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62781863MY-B208233/WW AHTN18860366MY-B208433/WWAHTNMY-B208233/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18860366LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする