野菜.果樹ポット

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62781864 品番 KAJU-310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

野菜、果樹を育てるのに最適なプランター

用途野菜果樹の栽培 材質R-PP グリーン 310 高さ(mm)約320 寸法(Φ)約310 号数310

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62781873
2024-05-30
用途:
野菜栽培のため
建設業・工事業

商品にはとても満足しています。早めに配送いただき助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする