三菱電機
20形埋込形220幅
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
消費電力(W)
5.8
注文コード
62781872
品番
MY-B208233/L AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥21,700
この商品は
消費電力
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
(器具本体)EL-LHB22200、(ライトユニット)EL-LU20823L AHTN
消費電力(W)
5.8
定格
固定出力・段調光機能付
色温度(K)
3000
光源色
電球色
定格電圧(V)
AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)
112
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
650
明るさ(Lm)
800
明るさ
FLR20形×1灯器具 相当
ビーム角度(°)
A:119、B:110(1/2)
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62781872
MY-B208233/L AHTN
18860339
MY-B208433/LAHTN
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ
三菱電機
1セット
¥
8,698
税込
¥
9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)