曜日別特売
BARA-8G バラ鉢 安全興業 62781943

バラ鉢

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個
号数8
内容量1個注文コード62781943品番BARA-8G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

薔薇を育てるのに最適なプランター

用途薔薇の栽培材質R-PPグリーン高さ(mm)約260寸法(Φ)約245号数8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-15
用途: バラの移植に

大きくなったバラの移植用に購入しました。造りもしっかりしていて安心できます。

対象商品 : 62781943
2022-07-18
用途: バラの鉢植え

サイズアップする時に使っています、
色々なサイズを購入済です。
高さが高いので、バラの根には良いです。

対象商品 : 62781916
2021-08-05
用途: バラの植え替え

価格が安い割に商品はしっかりしています。
次回は10個セットで購入します。
大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする