BARA-8R-10 バラ鉢 安全興業 62781977

バラ鉢

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 号数8 注文コード62781977 品番BARA-8R-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は号数・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

薔薇を育てるのに最適なプランター

用途薔薇の栽培 材質R-PP ワインレッド 高さ(mm)約260 寸法(Φ)約245 号数8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-15
用途:
バラの移植に

大きくなったバラの移植用に購入しました。造りもしっかりしていて安心できます。

対象商品:
62781943
2022-07-18
用途:
バラの鉢植え

サイズアップする時に使っています、
色々なサイズを購入済です。
高さが高いので、バラの根には良いです。

対象商品:
62781916
2021-08-05
用途:
バラの植え替え

価格が安い割に商品はしっかりしています。
次回は10個セットで購入します。
大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする